Opis:
Največja zmogljivost filtra in varnost v vseh notranjih prostorih s povečano prostornino potnikov: Komplet filtrov z raztopino HEPA 14 za naknadno vgradnjo čistilnika zraka Kärcher AF 100 zagotavlja 99,995-odstotno učinkovitost ločevanja za premere delcev od 0,1 do 0,3 µm. filter varno odstranjuje prah, drobni prah, aerosole in celo patogene, kot so bakterije, mikrobi in virusi, iz zraka v prostoru. Vsak filter, ki ga dobavi podjetje Kärcher, je individualno preizkušen in certificiran v skladu s standardom DIN EN 1822. V šolah, vrtcih, zdravstvenih ordinacijah ali pisarnah: Naš čistilec zraka AF 100 in HEPA-14-filter skupaj zagotavljata največjo učinkovitost filtriranja in varnost v zaprtih prostorih ter tako pomembno prispevata k učinkovitemu higienskemu konceptu.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 285 x 145 x 545 mm
- Teža: 4,1 kg
- teža, vključno z embalažo: 4,8 kg
- Pretok zraka: Do 550 m³/h.
- Pakirna enota: 2 kosov