Opis:
Zdravstveni filter (HEPA 11-filter v skladu s standardom EN 1882:1998) za naš čistilnik zraka AF 100 je opremljen z učinkovitim protibakterijskim srebrnim premazom, ki odstrani klice in bakterije iz zraka v prostoru. Prav tako preprečuje njihovo širjenje v prostorih in je idealna izbira za zdravniške prakse, ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, kot so po operaciji, in na splošno v hladnem obdobju v pisarnah. Za druge posebne zahteve so na voljo dodatni filter za čistilnik zraka.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 524 x 259 x 60 mm
- Funkcija: Opcijsko
- Onesnaženost plinastega zraka CADR: 304 m³/h..
- CADR PM 2,5: 720 m³/h..
- Onesnaženost plinastega zraka CCM: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Teža: 1,1 kg
- teža, vključno z embalažo: 3,2 kg
- Pakirna enota: 2 kosov
Prednosti:
Posebne lastnosti za varno zmanjšanje mikrobov in bakterij:- Prava elektrostatična filtrska tehnologija HEPA (EN 1882:1998) za najboljše delovanje.
- Edinstvena protibakterijska srebrna prevleka odpravlja mikrobe in bakterije.
- Odlično tesnjenje filtra ohranja mikrobe in bakterije varne.