Filter set smog raztopina

Št. art.: 2.863-033.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.863-033.0
EAN/GTIN 6931043680185
Številka proizvajalca 2.863-033.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Filter smoga za naš čistilec zraka AF 100 je idealen za močno zmanjšanje onesnaževanja v pisarnah na prometnih cestah, v mestnih središčih in na splošno ob dnevih z nizko izmenjavo zraka v velikih mestih. Smog, ki je nevaren za zdravje, je sestavljen iz naravne megle, dima in izpušnih plinov in se zanesljivo odstrani iz zraka v prostoru skupaj z drobnimi prašnimi delci, ozonom in celo vonjem tobaka. Za druge posebne zahteve so za čistilnika zraka na voljo dodatni filter.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 524 x 259 x 60 mm
  • Funkcija: Opcijsko
  • CADR PM 2,5: 780 m³/h..
  • CCM PM 2,5: P4
  • Teža: 1,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 2,4 kg
  • Pakirna enota: 2 kosov

Prednosti:

Posebne lastnosti za varno zmanjšanje smoga v zraku prostora:
  • Prava elektrostatična filtrska tehnologija HEPA (EN 1882:1998) za najboljše delovanje.
  • Odlično tesnjenje filtra zanesljivo zadržuje smog in fini prah.