Opis:
TVOC-filter za naš čistilec zraka AF 100 se uporablja predvsem v sveže pobarvanih in na novo opremljenih prostorih, saj zanesljivo odstranjuje škodljive pline iz zraka v prostoru. To vključuje formaldehide, ki jih je Zvezna agencija za okolje uvrstila v kategorijo 1 B ″lahko povzročijo raka″ in se običajno nahajajo v plastiki, pohištvu, talnih oblogah, razkužilih in tekstilu. Poleg tega je uporaben tudi v pisarnah, opremljenih z nadpovprečnim številom kopirnih strojev in tiskalnikov. Za druge posebne zahteve so za čistilnika zraka na voljo dodatni filter.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 524 x 259 x 60 mm
- Funkcija: Opcijsko
- Onesnaženost plinastega zraka CADR: 340 m³/h..
- CADR PM 2,5: 500 m³/h..
- Onesnaženost plinastega zraka CCM: F4
- Teža: 1,1 kg
- teža, vključno z embalažo: 3,5 kg
- Pakirna enota: 2 kosov
Prednosti:
Posebna material za prostore, onesnažene s hlapnimi organskimi spojinami:- Naravno aktivno oglje filtrira hlapne organske spojine iz zraka.
- Odlično tesnjenje filtra tudi zanesljivo ohranja formaldehid.