Ciklonski predseparator CS 40 me

Št. art.: 2.863-026.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.863-026.0
EAN/GTIN 4054278234335
Številka proizvajalca 2.863-026.0
L-število L00940 2083
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Na gradbiščih in v delavnicah je ciklonski predseparator CS 40 me prepričljiv pri aplikacijah finega prahu, kot so brušenje parketa ali kamnitih tal ali v lesni industriji. Ta izjemno učinkovit pripomoček je primeren za vse mokre/suhe sesalnike NT Kärcher in je idealna rešitev, ko se naberejo velike količine drobnega prahu. Poleg ciklonskega separatorja ima obseg dobave tudi 40-litrsko posodo iz nerjavečega jekla s 4 robustnimi vrtljivimi kolesi kovina, 2-metrskim priklopna cev (DN 40) in komplet za pretvorbo sesalnih cevi DN 35.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 545 x 545 x 835 mm
  • Teža: 8 kg
  • teža, vključno z embalažo: 8,3 kg
  • Količina: 1 kosov

Prednosti:

Učinkovitost ločevanja je več kot 99%:
  • Brez prahu in neprekinjeno delo med brušenjem in drugimi aplikacijami z električnimi orodji.
Velika 40-litrska posoda iz nerjavečega jekla s 4 robustnimi vrtljivimi kolesi kovina:
  • Odlična okretnost na vseh površinah, dolga življenjska doba in enostavno praznjenje zabojnikov.
Dva metra dolga električno prevodna sesalna cev (DN 40) za priključitev na sesalnik za mokro/suho sesanje:
  • Električna prevodnost sesalne cevi preprečuje nevarnost elektrostatičnega naboja.
Komplet za predelavo sesalnih cevi DN 35 za priključitev na naprave za ustvarjanje prahu s sesalnimi cevmi DN 35:
  • Sesalne cevi (DN 35) zlahka postanejo povezovalne cevi med CS 40 me in električnim orodjem.