Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolžina 615-1007 mm, aluminij. Bazaltno siva lakirana,

Št. art.: 2.862-011.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.862-011.0
EAN/GTIN 4066529012807
Številka proizvajalca 2.862-011.0
L-število L00950 237419
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Primerno za: BVL 3/1 BP, BVL 5/1 BP, T 9/1 BP, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1

praktična in izjemno lahka teleskopska sesalna cev iz aluminij, bazaltno siva, za suhe sesalnike iz Kärcher. Nazivni premer DN 35 in dolžina 615–1007 mm.

Lastnosti:

  • teža, vključno z embalažo: 0,3 kg
  • Dolžina: 615 – 1007 mm
  • Material: Aluminij
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 35