Komplet predalov s prostornino 31 litrov

Št. art.: 2.855-235.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.855-235.0
EAN/GTIN 4054278905464
Številka proizvajalca 2.855-235.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Komplet 31-litrskega predala vsebuje 31-litrski predal iz recikliranega materiala in 2 odprta držala za pritrditev predala. Zelo veliki predali tako ponujajo veliko prostora za varno shranjevanje pripomočkov za čiščenje in opreme za ročno čiščenje. Dostop do predala je mogoč z obeh strani. Komplet se lahko uporablja kot nadgradnja nove konfiguracije vozička in ga je mogoče namestiti na različne višine.

Lastnosti:

  • Dimenzije (D × Š × V): 502 x 433 x 332 mm
  • Naročite enoto: PCE
  • Možnost barvnega označevanja: Na vedro je mogoče pritrditi barvne sponke v rdeči, modri, zeleni in rumeni barvi
  • Možnost barvnega označevanja: Izboljšana higiena čiščenja z zmanjšanjem in preprečevanjem prenosa mikrobov.
  • Prilagodljivo pritrjevanje in upravljanje predala: Višino in usmerjenost predala je mogoče individualno prilagoditi.
  • Prilagodljivo pritrjevanje in upravljanje predala: Predal lahko izvlečete v obe smeri in tako prihranite čas.
  • Velik prostor za varno shranjevanje pripomočkov za čiščenje: Predal zagotavlja, da je oprema za čiščenje varno spravljena, tudi v odprtih različicah vozičkov.
  • Velik prostor za varno shranjevanje pripomočkov za čiščenje: Največji predal s prostornino 31 litrov ponuja veliko prostora za pripomočke za čiščenje, kot so čistilne krpe, gobice, toaletni papir ali čistila.
  • Uporaba trajnostno recikliranih materialov: Predal je izdelan iz 100 % recikliranega materiala.

Prednosti:

  • Velik prostor za varno shranjevanje pripomočkov za čiščenje
  • Prilagodljivo pritrjevanje in upravljanje predala
  • Uporaba trajnostno recikliranih materialov
  • Možnost barvnega označevanja