Šoba za avto, DN 40, 90 mm

Št. art.: 2.840-095.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.840-095.0
EAN/GTIN 4054278837451
Številka proizvajalca 2.840-095.0
L-število L00940 1857
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Priročna, ploščata sesalna šoba iz plastike z delovno širino približno 90 milimetrov za maksimalno ergonomijo pri čiščenju notranjosti vozila z novimi sesalniki za mokro/suho sesanje iz Kärcher. nastavek je mogoče pritrditi neposredno na sesalne cevi s sistemom sponk v DN 40, kar olajša sesanje v ozkih notranjih prostorih vozila, kot so pod sedeži.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 240 x 130 x 100 mm
  • Širina: 90 mm
  • teža, vključno z embalažo: 0,2 kg
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 40