Kolektor, DN 35, plastika, stranska sponka cevi 2,0, stranski konus dodatne opreme

Št. art.: 2.840-040.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.840-040.0
EAN/GTIN 4054278453811
Številka proizvajalca 2.840-040.0
L-število L00950 179738
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Plastični kolektor v DN 35 za suhe sesalnike. Kolektor je primeren za uporabo s sesalnimi cevmi z napravo Clip-2,0-priklop, ki so običajno združljive s sesalnimi lončki od leta izdelave 2017 dalje. Na strani dodatne opreme je stožčasti priključek, ki ga lahko uporabite za priključitev sesalna cev ali sesalnih šob.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 280 x 65 x 50 mm
  • priklop na strani dodatne opreme: Konus
  • priklop za sesalna cev*: Sponka 2,0
  • Teža: 0,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,1 kg
  • Material: Umetna masa
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 35