Glava ščetke R120

Št. art.: 2.763-058.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2.763-058.0
EAN/GTIN 4054278980874
Številka proizvajalca 2.763-058.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Glava ščetke s 2 valjčnimi ščetkami z delovno širino 120 centimetrov omogoča hitro delovanje velikih površin. Praktična preventivna funkcija prihrani en delovni korak in krtačo lahko zamenjate brez orodja. Stranski predpasniki se samodejno prilagajajo površini, tako da na tej poti zadržujejo vodo pod glavo ščetke in tako zagotavljajo optimalno oskrbo sesalnega nosilca s strani čistilne flote tudi pri zavijanju.

Lastnosti:

  • Število ščetk: 2 kosov
  • Delovna širina: 1200 mm
  • teža, vključno z embalažo: 166,8 kg

Ustreznih izdelkov