Glava ščetke D100

Št. art.: 2.763-057.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2.763-057.0
EAN/GTIN 4054278980867
Številka proizvajalca 2.763-057.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Glava ščetke s 2 krtačkami za plošče vsebuje praktične in pomembne podrobnosti. Opremljen je s ščetko ' quick ' sistem hitre menjave, ki vam prihrani čas, ima pa tudi stranske predpasnike, ki se samodejno prilagajajo površini, na ta način zadržujejo vodo pod glavo ščetke in tako zagotavljajo optimalno oskrbo sesalne enote tudi pri zavijanju. 100-centimetrska delovna širina omogoča tudi velike prostorske kapacitete v kratkem času.

Lastnosti:

  • Število ščetk: 2 kosov
  • Delovna širina: 100 cm
  • teža, vključno z embalažo: 122,9 kg

Ustreznih izdelkov