Glava ščetke D65 R.

Št. art.: 2.763-039.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2.763-039.0
EAN/GTIN 4054278098197
Številka proizvajalca 2.763-039.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Glava ščetke s tehnologijo diska. Optimalno prilagojena za uporabo, npr. V supermarketih. Zelo nizka paluba. Višino deflektorskega valja lahko nastavite. Obodna zaščita pred brizganjem.

Lastnosti:

  • Število ščetk: 2 kosov
  • Delovna širina: 650 mm
  • teža, vključno z embalažo: 39,3 kg
  • Vpetje: 24 V

Ustreznih izdelkov