Sredstvo za čiščenje površin FR 30

Št. art.: 2.642-997.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.642-997.0
EAN/GTIN 4039784864245
Številka proizvajalca 2.642-997.0
L-število L00940 2211
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Do 10-krat večja zmogljivost območja kot pri običajnih snopih HD. Plastično ohišje za najboljše manevriranje, 2-kratni keramični ležaj za dolgo življenjsko dobo, prilagodljiv povezovalni spoj za najboljše vodljivost in integriran parkirni položaj. Komplet nastavkov za posamezno napravo je treba naročiti posebej. Največ 180 bar/850 l/h/60 °C..

Lastnosti:

  • navoj priključka: M22 x 1,5
  • Premer: 300 mm
  • teža, vključno z embalažo: 2,3 kg

Ustreznih izdelkov