Komplet cevi, nerjavno jeklo Ermeto 1,4571, 3 m, 16x2 mm

Št. art.: 2.420-006.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2.420-006.0
EAN/GTIN 4002667033427
Številka proizvajalca 2.420-006.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Komplet visokotlačnih cevi z 3 m dolgo cevjo iz nerjavečega jekla Ø 16 x 2 mm, ID 12 in dodatki za pritrditev: Rezalni obroč, 4 cevne objemke, 4 vijaki in 4 plastični mozniki.

Lastnosti:

  • teža, vključno z embalažo: 2,8 kg