Filter sveč Les, NT 65/2, NT 75/2

Št. art.: 2.414-003.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.414-003.0
EAN/GTIN 4054278939452
Številka proizvajalca 2.414-003.0
L-število L00950 237189
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Svečni filter Les z 8 PTFE prevlečenimi svečami za sesanje velikih količin lesa in vlaken vseh vrst. premaz in njegova posebna geometrija učinkovito preprečujeta zamašitev. Prvič, to omogoča sesanje vlaknastega prahu brez filtrirne vrečke. Les filter je odporen proti vlagi in gnitju. Primeren je za vse dvomotorne sesalnike za mokro/suho sesanje s sistemom Tact² iz Kärcher, kot sta modela NT 65/2 Tact in NT 75/2 Tact. Da bi se izognili zamenjavi z drugimi filtri, ima model Wood rjavo oznako.

Lastnosti:

  • Število: 1 kosov
  • Teža: 0,8 kg
  • teža, vključno z embalažo: 1 kg