Opis:
Impulzni membranski ventil, NC, 230 V, 50/60 Hz, notranji predst., temperatura medija. -15 do 85 °C, temperatura okolice. -20 do 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Sodobno varstvo okolja zahteva ustrezne postopke čiščenja. Sistemi za filtriranje prahu so nepogrešljiv del sistema za ohranjanje čistega zraka. Za čiščenje tam uporabljenih tkaninskih filtrov se v kratkih intervalih v tkaninske filtre pihajo tlačne impulze v nasprotni smeri glavnega toka. Magnetni ventili, ki se uporabljajo za to, se odlikujejo po konstrukcijskih značilnostih, prilagojenih posameznim uporabam.: - Kotna izvedba za optimizacijo pretoka zraka - Polni presek ventila na sedežu ventila - Izjemno kratki časi preklopa - Tiho delovanje zaradi vgrajenih dušilcev hrupa (velikost 1 1/2 do 2 1/2, naknadno vgradljivi) - Enostavno vzdrževanje in servisiranje zaradi takoj dostopnih membran in izrabljenih delov Ventil ni primeren kot zapirni element za standardne aplikacije.
Lastnosti:
- A: 61,0 mm
- B: 90,0 mm
- DN: 32
- Medij: Zrak, plin za izpiranje, surovi plin
- Izvedba: 1
- Ohišje: .
- Navoj: G 3/4
- Funkcija: brez toka zaprt (NC)
- membrana: TPE
- Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice/vtičnega konektorja)
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 8,5 barov
- Delovni tlak min.: 2 barov
- priključek za odvajanje zraka: -
- Električni priključek: ISO 4400 vtičnica za naprave/vtičnica za vodila
- Najvišja temperatura medija: 85 °C
- Temperatura medija min.: -15 °C
- Najvišja temperatura okolice: 85 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C