Filter z aktivnim ogljem G3/8 brez diferenčnega manometra, 0, 003 mg/m³

Št. art.: 199818
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199818
EAN/GTIN 4047322715607
Številka proizvajalca 199818
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Aktivni ogljev filter brez diferenčnega manometra, 0,003 mg/m³, G 3/8, vhodni tlak 0–16 bar, temperatura okolice medija 1,5 °C do 80 °C. Za adsorpcijo medijev v obliki pare. V primeru, da ni na voljo suhega zraka, je potrebna vgradnja mikrofiltra.

Lastnosti:

  • A: 80,0 mm
  • C: 23,5 mm
  • D: 327,0 mm
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 1000 l/min
  • vsebnost ostankov olja: 0,003 mg/m³
  • Učinkovitost: 99,9999 %
  • Filtrski element: netkan material, impregniran z aktivnim ogljem
  • filter posoda: .
  • finičnost filtra: 0,00 µm
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 0 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 7 bar in padcu tlaka Δp = 0,1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: 1,5 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: 1,5 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico