Opis:
Diferenčni manometer z 2 vzporednimi priključki za vpetje, radialno spodaj, G 1/2, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0–6,0 bar, Ø 100. Cevni manometer z vzporednim priključkom in dvema neodvisnima merilnima sistemoma.
Za merjenje diferenčnih tlakov ali dveh različnih prekomernih tlakov. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Obroč: Jeklo, črno
- Ohišje: Jeklo
- Navoj: G 1/2 AG
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 1,6
- kazalec: medenina
- Premer: 100 mm
- Steklo: instrumentno steklo
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 6 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak