Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/2 zadaj centriran, 0–40 mbar, Ø 100

Št. art.: 199308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 199308
EAN/GTIN 4047322699655
Številka proizvajalca 199308
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz CrNi jekla, priključek zadaj centriran, G 1/2, kakovostna razreda. 1, 6, merilni razpon 0–40 mbar, Ø 100 . Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 304
  • Navoj: G 1/2 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. mbar: 40
  • Merilni območje min. mbar: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 1 mbar