Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/4 radialno spodaj, 0–160 mbar, Ø 63

Št. art.: 199286
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 199286
EAN/GTIN 4047322699433
Številka proizvajalca 199286
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz jekla, črno, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0–160 mbar, Ø 63. Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: Jeklo
  • Navoj: G 1/4 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. mbar: 160
  • Merilni območje min. mbar: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 5 mbar