Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/4 radialno spodaj, -100 / 0 mbar, Ø 63

Št. art.: 199281
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199281
EAN/GTIN 4047322699389
Številka proizvajalca 199281
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz jekla, črno, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje -100 / 0 mbar, Ø 63 . Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: Jeklo
  • Navoj: G 1/4 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. mbar: 0
  • Merilni območje min. mbar: -100
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: Vakuum
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 5 mbar

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico