Trda jakna za otroke ACCELERATE SAFE, otroci, Visoko vidna rdeča/črno-modra, Velikost 152

Št. art.: 19901-449-22210 152
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 19901-449-22210 152
EAN/GTIN 5711074885077
Številka proizvajalca 19901-449-22210 152
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Snemljiv pokrov z oblogo
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Sprednji žepi z zadrgo za varno shranjevanje
  • Elastična zapestja in spodnji rob

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Fluorescentno in s poševnimi odsevi
  • Odlične zračne lastnosti, veter in vodoodporen
  • Šivi so lepljeni
  • Snemljiva, podložena kapuca z elastičnim vložkom
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastični trak na zapestjih
  • Gumijasti trak na spodnjem robu ob straneh
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Ripstop. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg prsnega koša: 74 cm / 29 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje