Funkcionalne spodnje hlače CROSSOVER, Univerzalne, Temno antracitno/črno, Velikost 3XL

Št. art.: 19899-794-1809 3XL
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
Številka izdelka 19899-794-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074792658
Številka proizvajalca 19899-794-1809 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Lahka tkanina
  • Polipropilenska vlakna zmanjšajo nabiranje vonja v izdelku
  • Učinkovit prenos vlage ohranja telo suho in zmanjšuje tveganje zamrzovanja
  • Hitro sušenje - pomembno, da se izognete hlajenju telesa
  • , elastičnost naredi prileganje primerno tako za moške kot za ženske

Lastnosti:

  • Majhna masa
  • Transport vlage in izolacija
  • Polipropilenska vlakna zmanjšajo nabiranje vonja v izdelku
  • Fleksibilna tkanina, ki se prilagaja obliki telesa
  • Hitro sušenje
  • Visoko udobje
  • Navodila za nego so natisnjena - zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 100% polipropilen
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130 g / m²
  • Pletena tkanina. Lahko se skrči do 5%.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje