Nosilec za obešanje lestve

Št. art.: 19844
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19844
EAN/GTIN 4031405198449
Številka proizvajalca 019844
L-število L90110 33
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stenska razdalja 160 mm Zunanja širina 475 mm, cev Ø 25 mm
  • Pocinkano jeklo

Lastnosti:

  • Širina: 156 mm
  • Višina: 70 mm
  • Dolžina: 475 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem