Stenski nosilec lestve XL

Št. art.: 19841
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19841
EAN/GTIN 4031405198418
Številka proizvajalca 019841
L-število L90110 249
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za shranjevanje lestve na steni, ki prihrani prostor
  • Primerno za vse dvostranske stopnice (tudi ML stopničaste lestve) in vse prečne lestve z višino 73 mm
  • Primerno za lestve po naročilu št. 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013–32019

Lastnosti:

  • Širina: 90 mm
  • Višina: 120 mm
  • Dolžina: 230 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem