Naprava za obešanje lestve

Št. art.: 19833
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19833
EAN/GTIN 4031405198333
Številka proizvajalca 019833
L-število L90110 676
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zakleniti s ključavnicami na mestu
  • Pocinkano jeklo
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Višina: 180 mm
  • Dolžina: 265 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Možnost zaklepanja