LED svetilka za pisalo ∙ brezžična

Št. art.: 1979W-11
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
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1979W-11
EAN/GTIN 4000896235230
Številka proizvajalca 1979W-11
L-število L60140 4898
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Brezžično polnjenje
  • Učinkovita in priročna funkcija polnjenja zahvaljujoč optimizirani samonamestitvi žarnice na blazinici
  • Majhna kompaktna LED-svetilka z visoko svetilnostjo
  • Brezstopenjsko zatemnitev – optimalna nastavitev osvetlitve
  • Enostavna in hitra diagnoza z glavno svetlobo (osvetlitev območja) ali zgornjo svetlobo (točkovna osvetlitev), med drugim za sprejem dialoga
  • Ne sme manjkati v nobeni torbici
  • Polnjenje se začne takoj po vklopu žarnice
  • 2-komponentno plastično ohišje z gumijasto površino
  • Indikator stanja baterije in nivoja napolnjenosti
  • Vklopite/izklopite ter z glavnim gumbom preklapljajte med zgornjo in glavno lučjo
  • Potrebujete brezžično polnilno blazinico 1979 WP-1 ali 1979 WP-2
  • Zmogljivost baterije: 1050 mAh
  • Izvlečna pritrdilna sponka
  • Indikator napolnjenosti akumulatorja
  • Trajanje zgornje svetlobe: 4 h..
  • Zgornja luč svetlobnega toka: 120 lm
  • Močni integrirani magneti za držanje na hrbtni strani ohišja
  • Napajanje: Brezžično polnjenje
  • LED TEHNOLOGIJA: COB/SMD
  • Svetlobni tok 100%: 200 lm
  • Čas osvetlitve 100%: 2,5 h.
  • Čas polnjenja: 2,5 ur.
  • Stopnja zaščite (IP): IP65
  • Stopnja zaščite (IK): IK09
  • Dimenzije / dolžina: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov