Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025TS4000V20IKCIM

Št. art.: 197850
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
Številka izdelka 197850
EAN/GTIN 4069739340388
Številka proizvajalca 40.4025TS4000V20IKCIM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT40 Takisawa, aksialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.4025TS4000V20IKCIM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 80
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 60 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 60 mm
  • Velikost držala: BMT40 Takisawa
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat