Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025NZEKHSD12

Št. art.: 197806
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
Številka izdelka 197806
EAN/GTIN 4069739340173
Številka proizvajalca 40.4025NZEKHSD12
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT40 DMG Mori, aksialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.4025NZEKHSD12
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 80
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 12000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 58,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 58,5 mm
  • Velikost držala: BMT40 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat