Podporni blok za lestev za čiščenje stekla

Št. art.: 19630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19630
EAN/GTIN 4031405196308
Številka proizvajalca 019630
L-število L90110 1154
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Privez blok za lestve za čiščenje stekla do vključno leta gradnje 2022

Lastnosti:

  • Širina: 51 mm
  • Višina: 30 mm
  • Dolžina: 152 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem