Klešče 1000V Polkrožne 200 mm

Št. art.: 195A.20VE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 195A.20VE
EAN/GTIN 3662424099663
Številka proizvajalca 195A.20VE
L-število L60130 10058
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Na koncu proizvodnega procesa je vsak par klešč za vašo varnost posebej preizkušen pri 10.000 V za 10 sekund
  • Drobne čeljusti, fino nazobčane
  • Bočni rezalnik za bakreno žico in žico iz trdega jekla
  • 195A.20 PU: čeljusti upognjene pod kotom 40°
  • Snemljiva kompresijska vzmet za odpiranje, po potrebi jo lahko tudi ponovno vstavite
  • Nedrseči ergonomski pokrovi
  • Dizajn: poliran, lakiran

Lastnosti:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - max. Ø [mm²]: 0,7-3,5
  • [g]: 192