Izvijač z bitom 3/4″ šestkotni nastavek 22 mm

Št. art.: 1956507
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1956507
EAN/GTIN 4010886870013
Številka proizvajalca 1956507
L-število L60160 2847
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Strojno upravljanje
Vodilo z notranjim kvadratnim pogonom po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Vstavek Ø 1: 44,0 mm
  • Globina vstavljanja 1: 24,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 65 mm
  • Material: GEDORE posebno jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov