Kombinezon z žepi na kolenih ACCELERATE SAFE, Univerzalne, Visoko vidna rumena/črno-modra, Velikost XL

Št. art.: 19519-236-17010 XL
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
Številka izdelka 19519-236-17010 XL
EAN/GTIN 5711074843756
Številka proizvajalca 19519-236-17010 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Lahka in močna kakovost tkanine z ripstop. Ripstop je posebej odporen tkanje, ki zagotavlja, da tkanina traja dolgo časa
  • Izdelek je kombinacija močne tkanine in raztegljive tkanine. Raztegljiva tkanina je tam, kjer je potrebna dodatna svoboda gibanja
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo, vremenskim zaščitnim trakom in pritisnimi čepi
  • Dostop do hlače spodaj na obeh straneh
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Žepi za kolena iz trpežne tkanine CORDURA® so nastavljivi, tako da je zaščita za kolena vedno optimalno nameščena
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Fluorescentno in s poševnimi odsevi
  • Deli izdelka so izdelani iz raztegljive tkanine
  • Kombinacija lahke tkanine kakovosti 236 in VRHUNSKE kakovosti RAZTEGLJIVE tkanine 511
  • Stoječi ovratnik
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo, vremenskim zaščitnim trakom in pritisnimi čepi
  • D-obroček
  • Prsni žep z zadrgo
  • Elastični trak na zapestjih
  • Dvojni šivi na nogah in mednožju
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Notranja mrežica na obeh straneh
  • Skrita zanka kladiva na desni strani
  • Torba, ojačana
  • Žepi z zavihkom na sprednji strani stegna
  • Žepi za kolena iz trpežnega CORDURA® (500 D), nastavljivi po višini
  • Enostavna, individualna nastavitev višine kolenskega žepa
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Elastičen hrbet
  • Z učinki tiskanja
  • Dolžina koraka se lahko podaljša za 3 cm z ločevanjem rdečega šiva znotraj robov nog
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 70% poliester / 30% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 215 g / m²
  • Keson/ripstop. Lahko se skrči do 2%. Izdelek ima certifikat, da ohrani svoje lastnosti pri 50 gospodinjskih pomivalnih strojih ali ≥ 25 industrijskih pomivalnih strojih.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471, razred 3
  • Hi-Vis skupina A.
  • ProWash®

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje