Vtični kavlji brez varnostne naprave za odpenjanje

Št. art.: 19470
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19470
EAN/GTIN 4031405194700
Številka proizvajalca 019470
L-število L90110 1239
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za drsne in večnamenske lestve iz aluminija
  • Vklj. z Pritrdilni material

Lastnosti:

  • Širina: 80 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Levo, brez zaščite pred dvigom