Radiusni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 18mm

Št. art.: 194302 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS PM
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 18 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 19 mm
Radij R 9 mm
Celotna dolžina L 79 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 750 N/mm2 0,066 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194302 18
EAN/GTIN 4045197110190
Številka proizvajalca 194302 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Opomba:

Za rezkanje polkrožnih utorov ali za rezkanje s krožnim prehodom na dnu utora.Uporabni kot kopirni rezkarji in za izdelavo kalupov.fz za ap 0,05×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun