Polietilenska cev, premer cevi 14 x 2 mm, modra, rolica 25 m

Št. art.: 194270
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 194270
EAN/GTIN 4047322687805
Številka proizvajalca 194270
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Polietilenska cev (LD-PE), temperatura: -40 °C do 60 °C, cev ø 14x2 mm, PN pri 23 °C maks. 8 bar, modra, rolica po 25 kosov s cenovno ugodno, kalibrirano cevjo za uporabo v vijakih. Mehka in prožna struktura, povezana z relativno visoko trdnostjo in dobro odpornostjo proti napetostnim razpokam, omogoča uporabo na naslednjih področjih:
- Fleksibilne pnevmatike cevi v spodnjem tlačno območju, kadar niso postavljene previsoke zahteve glede odpornosti proti maščobam, oljem ali drugim ogljikovodikom.
- cevi za krmiljenje stisnjenega zraka
- cevi za podtlak (primerne za vakuum do 10x8 mm)
- Vse vrste napajalnih vodov

Lastnosti:

  • Barva: modra
  • Debelina stene: 2 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 14 mm
  • Notranji premer cevi: 10 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 8 barov