Kompletna lestev za vleko vrvi 98x25 mm 2 dela

Št. art.: 19426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19426
EAN/GTIN 4031405194267
Številka proizvajalca 019426
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za 2-delne lestve iz aluminija

Lastnosti:

  • Širina: 105 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 98 mm
  • Dolžina: 390 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem