Poliamidna cev, premer cevi 4, 3x0, 65, črna, rolica po 25 m

Št. art.: 194151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194151
EAN/GTIN 4047322686594
Številka proizvajalca 194151
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliamidna cev (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C do 130 °C, premer cevi 4, 3x0, 65, PN pri 23 °C maks. 28 bar, črna, rolica po 25 kosov z PA 12 ima nizko vpojnost vode in zato dobro dimenzijsko stabilnost pri spreminjajoči se vlažnosti okolja. Je odporen proti maščobam, oljem, gorivom, hidravličnim tekočinam ter alkalnim in solnim raztopinam. PA 12 HIPHL je udarno modificiran. Zadostna odpornost proti UV-sevanju je mogoča samo s črno barvo! Primeren za uporabo s konektorji, saj je zunanje kalibriran. Primerno za vakuumsko pakiranje do 12 x 9 mm. Najpomembnejša področja uporabe: - cevi za stisnjen zrak (nizkotlačni območji) v industriji in obrtništvu - hidravlične cevi (mini hidravlika) v merilni in regulacijski tehniki - in zunanje cevi za tekoče in sipke snovi - zračne zavorne sisteme v motornih vozilih in prikolicah (DIN 73378:1996-02 in DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi za oskrbo z energijo in mazivi - Podtlačni vodi

Lastnosti:

  • Barva: črna
  • Debelina stene: 0,65 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 4,3 mm
  • Notranji premer cevi: 3 mm
  • Temperaturno območje max.: 130 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 28 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico