T-zmanjševalnik, 3xIG, 2xG1i, izhod G1/2, tlak 16 bar, medenina, surova

Št. art.: 194131
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 194131
EAN/GTIN 4047322682138
Številka proizvajalca 194131
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-zmanjševalnik, 3 x notranji navoj, 2 x G 1 notranji izhod G 1/2, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura max. 120 °C, medenina.

Lastnosti:

  • L1: 66,6 mm
  • L2: 33,0 mm
  • Notranji navoj: 2 x G 1
  • Navojni izhod: G 1/2
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C