T-kos, 3 x notranji navoj, G 2, tlak 16 bar, medenina, surova

Št. art.: 194129
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 194129
EAN/GTIN 4047322682114
Številka proizvajalca 194129
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-kos, 3 x notranji navoj, G 2, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura max. 120 °C, medenina surova.

Lastnosti:

  • L1: 101,0 mm
  • L2: 50,5 mm
  • Navoj: G 2
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C