Kotni kos, 90°, notranji/zunanji, G11/2, tlak 16 bar, medenina, neoblečena

Št. art.: 194114
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 194114
EAN/GTIN 4047322681964
Številka proizvajalca 194114
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni kos, 90°, notranji/zunanji, G 1 1/2, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura max. 120 °C, medenina, nebarvana.

Lastnosti:

  • L1: 57,0 mm
  • L2: 41,0 mm
  • Navoj: G 1 1/2
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C