Vogalna opora za aluminijasto stopničasto lestev

Št. art.: 19411
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19411
EAN/GTIN 4031405194113
Številka proizvajalca 019411
L-število L90110 1372
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Vključno z
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 20 mm
  • Dolžina: 238 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Jeklena pločevina
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem