Kotni kos, 90°, notranji/notranji, G 3/4, tlak 16 bar, medenina, nepolirana

Št. art.: 194103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 194103
EAN/GTIN 4047322681858
Številka proizvajalca 194103
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni kos, 90°, notranji/notranji, G 3/4, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura max. 120 °C, medenina, neoblazinjena.

Lastnosti:

  • L1: 29,0 mm
  • Navoj: G 3/4
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C