Varnostna ograja za stopniščno lestev, dostopna z obeh strani

Št. art.: 19297
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19297
EAN/GTIN 4031405192973
Številka proizvajalca 019297
L-število L90240 102482
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Varnostna ograja za stopniščno lestev, dostopna z obeh strani

  • primerno za stopniščne lestve, dostopne z obeh strani
  • Večja varnost in stabilnost pri delu na lestvah
  • Zložljiv in hitro snemljiv za fleksibilno uporabo

Informacije o trajnostnih merilih

  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Uporaba lestev (DIN EN 131): Profesionalen
  • Dolžina: 732 mm
  • Širina: 502 mm