{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 32 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E SPM | |
| Standard | DIN 844 | |
| Profil rezkanja | HRF | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
| Število zob Z | 6 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 53 mm | |
| Celotna dolžina L | 133 mm | |
| ⌀ držala Ds | 32 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 192855 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197198235 | |
| Številka proizvajalca | 192855 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |