Groborezni rezkarji HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm

Št. art.: 192852 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Profil rezkanja: HRF
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 327
Profil rezkanja HRF
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 61 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192852 8
EAN/GTIN 4045197363008
Številka proizvajalca 192852 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
159
Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
74
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja in povečanje volumna odrezovanja pri nerjavnih jeklih.