{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS Co 8 | |
| Standard | DIN 844 | |
| Profil rezkanja | HR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,12 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
| Celotna dolžina L | 69 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 192840 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197108043 | |
| Številka proizvajalca | 192840 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |