Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 50 - 60 mm

Št. art.: 1924528
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 1924528
EAN/GTIN 4029713049997
Številka proizvajalca 1924528
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 50-60 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator je priporočljiv digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 50 - 60
  • Globina merjenja: 79 mm

Standard:

Factory standard