Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 70 - 85 mm

Št. art.: 1923532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 1923532
EAN/GTIN 4029713049782
Številka proizvajalca 1923532
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
  • Zaščitni razred IP52
  • LCD zaslon 8,5 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Skozi luknje
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico

Opis:

DIGI-MET 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 70-85 mm, DIN 863-4, nad 0,001 mm/.00005 palca, LCD-zaslon 8,5 mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilni izhod podatkov, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 52
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 70 - 85
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Globina merjenja: 97 mm

Standard:

DIN 863-4