Soft Shell jakna ACCELERATE SAFE, moški, Visoko vidna rumena/črna, Velikost 3XL

Št. art.: 19202-291-1709 3XL
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
Številka izdelka 19202-291-1709 3XL
EAN/GTIN 5711074792023
Številka proizvajalca 19202-291-1709 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Zapiranje z vodoodporno zadrgo in notranjim zaščitnim trakom
  • Sprednji žepi z vodoodpornimi zadrgami
  • Nastavljiva elastika na spodnjem robu
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Stoječi ovratnik
  • Dvobarvno
  • Zapiranje z vodoodporno zadrgo in notranjim zaščitnim trakom
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z vodoodpornimi zadrgami
  • Notranji žepi
  • samopritrdilni pritrdilni element na zapestjih
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 320 g / m²
  • 3-slojna mehka lupina. Lahko se skrči do 1%.
  • Obseg prsnega koša: 124 cm / 49 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje